| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-50614 Herst.-Nr.: 166-50614 EAN/GTIN: 4031026310541 |
| | |
|
| | |
| - Einfache Sicherung von Metallschutzschläuchen
Die AFCSS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für den Metallschutzschlauch. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 25 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 (V4A) | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, deckelfass edelstahl, deckel stahlfass, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch |
| | |
| |