Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter PG7/M16, Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konverter PG7/M16, Messing vernickelt
Konverter PG7/M16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50901
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50901
EAN/GTIN:
     4031026320076
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Gewinde-Konverter
  • Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer
  • Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden

Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,89*
€ 78,4091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.