Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter M25/M32, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter M25/M32, Messing vernickelt
Konverter M25/M32, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50921
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50921
EAN/GTIN:
     4031026320274
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
  • Gewinde-Konverter
  • Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer
  • Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden

Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.