Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschutzschlauch grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschutzschlauch grau
Wellschutzschlauch grau
Wellschutzschlauch grau
Wellschutzschlauch grau
Artikel-Nr.:
     C1197-167-00221
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00221
EAN/GTIN:
     4031026280714
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Hoch flexibel
  • Sehr gute mechanische Eigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien

FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik sowie als Schutz für die Zuführung zum Schaltschrank eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
27.0 mm
Innendurchmesser:
21.0 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
27 mm
Innen glatt:
nein
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach N:
nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,631*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,59*
€ 19,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,72*
€ 18,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,721*
€ 11,56799
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,311*
€ 11,08009
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,631*
€ 9,08089
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
167-00514
ab € 5,60*
Zubehör
HellermannTyton
167-00534
ab € 5,66*
Zubehör
HellermannTyton
167-00535
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.