Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverschraubung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellschlauchverschraubung grau
Wellschlauchverschraubung grau
Wellschlauchverschraubung grau
Wellschlauchverschraubung grau
Artikel-Nr.:
     C1197-167-00510
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00510
EAN/GTIN:
     4031026277295
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die FG-P Verschraubungen mit drehendem Schlauchgewinde kommen dort zum Einsatz, wo ein erhöhter Staub- und Flüssigkeitsschutz gewünscht ist. Sie sind Vibrations- und zugfest sowie gegen Chemikalien, UV und Ozon beständig.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
8.5 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
22.0 mm
Gesamtlänge:
41.5 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.