Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverschraubung grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellschlauchverschraubung grau
Wellschlauchverschraubung grau
Wellschlauchverschraubung grau
Wellschlauchverschraubung grau
Artikel-Nr.:
     C1197-167-00517
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00517
EAN/GTIN:
     4031026277363
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die FG-P Verschraubungen mit drehendem Schlauchgewinde kommen dort zum Einsatz, wo ein erhöhter Staub- und Flüssigkeitsschutz gewünscht ist. Sie sind Vibrations- und zugfest sowie gegen Chemikalien, UV und Ozon beständig.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
15.5 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
71.0 mm
Gesamtlänge:
60.0 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 20,883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,74*
€ 279,3406
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 233,43*
€ 277,7817
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,41*
€ 271,8079
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 225,67*
€ 268,5473
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 208,83*
€ 248,5077
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.