| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-169-22002 Herst.-Nr.: 169-22002 EAN/GTIN: 4031026638324 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kompatibel mit den IWS-Wellrohren
- Sicherer und fester Halt des Wellrohrs
- Einfaches Schließen und Wiederöffnen des Deckels
- Beidseitige Kabelbinderaufnahme
- Vorfixierung des Wellrohrs im geöffneten Zustand
- Mit Schrauben fixierbar und auf die Befestigungsschienen der Schaltschränke abgestimmt
- Zusätzliche Verlegung z.B. eines Massekabel am Wellrohr möglich (durch Aussparung im Deckel)
- Selbstverlöschend nach UL94 HB
Die CTCC IWS-Wellrohrhalter werden im Schaltschrank zur Befestigung und Führung der IWS-Wellrohre eingesetzt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 37 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Anreihbar: | nein | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | nein | Farbe: | grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |