Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWS Wellrohre


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
IWS Wellrohre
IWS Wellrohre
IWS Wellrohre
IWS Wellrohre
Artikel-Nr.:
     3517I-35066279
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22171
EAN/GTIN:
     4031026638171
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
  • Sehr flexibel
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Kompatibel mit den CTCC IWS-Wellrohrhaltern
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Halogenfrei
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
16.7 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Einsatztemperatur:
-50 °C | 80 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, IWS, Kabelschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Wellrohre, Wellschlauch IWS, Wellschutzschlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,0682*
€ 1,3782*
3 Tage
250
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,38*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1004*
€ 1,4204*
21 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,1384*
€ 1,4584*
43 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,16578*
€ 1,49578*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,3782*
€ 1,64006
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3382*
€ 1,59246
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0682*
€ 1,27116
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 68,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.