Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschließender Schlauch, 10 - 13 mm, PET, schwarz, 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstschließender Schlauch, 10 - 13 mm, PET, schwarz, 5 m
Selbstschließender Schlauch, 10 - 13 mm, PET, schwarz, 5 m
Selbstschließender Schlauch, 10 - 13 mm, PET, schwarz, 5 m
Selbstschließender Schlauch, 10 - 13 mm, PET, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     4147-M0360993
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01013
EAN/GTIN:
     4031026453910
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbinder
Kabelschlauch
  • Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester
  • Sehr guter Schutz gegen Abrieb
  • Ideal für die nachträgliche Installation
  • Leichtes, einfaches Anbringen und Entfernen
  • Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion
  • Wenige Durchmesser für einen breiten Anwendungsbereich

Helagaine Twist-In findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik, Elektrotechnik sowie in der Automobilindustrie.Twist-In ist verfügbar in den praktischen 2- und 5-m-Längen und ist der perfekte Kabelschutz z. B. an PC-, TV- und HIFI-Geräten.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-50 °C | 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flechtschlauch, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Hellermann, HellermannTyton, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, offene mechanische Schutzschlauch, offener Geflechtschlauch, offener mechanischer Schutzschlauch, Rundgeflechtschlauch, selbsteinrollender Geflechtschlauch, selbstschließend, selbstschließender Geflechtschlauch, Strumpf, Tyton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,94*
€ 34,82*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 29,96*
€ 34,92*
15 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,06*
€ 35,41*
20 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,75*
€ 35,77*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,05*
€ 38,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,988* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 174,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.