Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geflechtschlauch grün
Geflechtschlauch grün
Geflechtschlauch grün
Artikel-Nr.:
     3517A-55854726
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-02003
EAN/GTIN:
     4031026404684
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus nicht-entflammbarem Meta-Aramid
  • Wasser- und Ölbeständig
  • Extrem flexibel
  • Hohe Dehnbarkeit für eine einfache Montage über längere Strecken
  • Optimaler mechanischer Schutz für Kabelsätze
  • Standhaft in harten Umgebungen
  • Sehr guter Schutz gegen Abrieb, Flammen und hohe Temperaturen
  • Sehr beständig gegen Strahleneinwirkung, Flüssigkeiten, Mikroben und weitere extremen Umweltbedingungen
  • Sehr resistent gegen Säuren und Laugen

Helagaine HEGMANWO ist besonders beständig gegen Öl und Wasser und wurde speziell für Bereiche entwickelt, bei denen mechanischer Schutz bei hohen Temperaturen gefordert wird, wie beispielsweise Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Schienenfahrzeugbau und Schiffbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Bündeldurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60 °C | 240 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch, Aramidgeflechtschlauch, Aramidschlauch, aufweitbar, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Gewebeschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Strumpf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 12,08*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 10,29982*
€ 12,08982*
18 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,5912*
€ 12,4212*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,3432*
€ 13,6384*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 13,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 604,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.