Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geflechtschlauch grün
Geflechtschlauch grün
Geflechtschlauch grün
Artikel-Nr.:
     C1197-170-02004
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-02004
EAN/GTIN:
     4031026404691
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus nicht-entflammbarem Meta-Aramid
  • Wasser- und Ölbeständig
  • Extrem flexibel
  • Hohe Dehnbarkeit für eine einfache Montage über längere Strecken
  • Optimaler mechanischer Schutz für Kabelsätze
  • Standhaft in harten Umgebungen
  • Sehr guter Schutz gegen Abrieb, Flammen und hohe Temperaturen
  • Sehr beständig gegen Strahleneinwirkung, Flüssigkeiten, Mikroben und weitere extremen Umweltbedingungen
  • Sehr resistent gegen Säuren und Laugen

Helagaine HEGMANWO ist besonders beständig gegen Öl und Wasser und wurde speziell für Bereiche entwickelt, bei denen mechanischer Schutz bei hohen Temperaturen gefordert wird, wie beispielsweise Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Schienenfahrzeugbau und Schiffbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60 °C | 240 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch, Aramidgeflechtschlauch, Aramidschlauch, aufweitbar, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Gewebeschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Strumpf
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,48*
€ 19,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,61*
€ 18,58
pro Meter
ab 3 Meter
€ 13,66*
€ 16,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,27*
€ 14,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,59*
€ 13,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.