Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-40300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-40300
EAN/GTIN:
     4031026191294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
  • Hergestellt aus hochbelastbarem Polyamid-Garn
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Hoch flexibel
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Vereinfacht die Anwendung durch Aufweitung
  • Sehr gute Oberflächenabdeckung

Helagaine HEGPA66 ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3 mm
Bündeldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: aufweitbar, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Schutzschlauch, Strumpf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,88545* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,34*
€ 249,1146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,47*
€ 245,6993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,26*
€ 237,1194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,78*
€ 230,5982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,49*
€ 210,0231
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 247,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.