Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-40400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-40400
EAN/GTIN:
     4031026191300
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
  • Hergestellt aus hochbelastbarem Polyamid-Garn
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Hoch flexibel
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Vereinfacht die Anwendung durch Aufweitung
  • Sehr gute Oberflächenabdeckung

Helagaine HEGPA66 ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Bündeldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: aufweitbar, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Schutzschlauch, Strumpf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0475*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,0475* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 15 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 30 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2575*
€ 1,49643
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 247,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.