Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-40800
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-40800
EAN/GTIN:
     4031026191331
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus hochbelastbarem Polyamid-Garn
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Hoch flexibel
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Vereinfacht die Anwendung durch Aufweitung
  • Sehr gute Oberflächenabdeckung

Helagaine HEGPA66 ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, aufweitbar, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Schutzschlauch, Strumpf
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,635*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 247,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.