Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapperschutzschlauch schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klapperschutzschlauch schwarz
Klapperschutzschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-61500
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-61500
EAN/GTIN:
     4031026208282
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Schutzschlauch
hellermann tyton schutzschlauch
  • Hervorragende Geräuschdämmung
  • Hergestellt aus robustem Polyester
  • Hoch flexibel
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Hohe Oberflächenabdeckung
  • Hervorragende Abriebfestigkeit

Helagaine HEGSAS wird dort eingesetzt, wo Vibrationsgeräusche gedämpft werden müssen, vor allem im Fahrzeugbereich.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: schutzschlauch, geflechtschlauch kunststoff, aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4205* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,56*
€ 172,0264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,06*
€ 169,0514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,27*
€ 162,1613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,14*
€ 157,2466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,02*
€ 142,8238
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 247,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.