Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Geflechtschlauch
>
Artikel
EMV-Geflechtschlauch 4-6 mm, zinnfarben/schwarz, 100 m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-173-00400
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
173-00400
EAN/GTIN:
4031026227283
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Exzellenter elektromechanischer Schutz
Extrem flexibel, aufweitbar und leicht anzuwenden
Ausgezeichneter Abriebschutz
Keine Knicke oder Risse, sogar bei Biegungen über 90°
Besonders geeignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen oder viel Bewegung
Innenliegender Schlauch gewährleistet Formbeständigkeit und vereinfacht das Einziehen der Kabel
Erfüllt die Anforderungen der IEC CISPR25 gegen Störungen in Fahrzeugen, Booten und Motoren
Helagaine HEGEMIP Geflechtschläuche werden bei Geräten mit hochempfindlicher Elektronik, wie Elektro-Großgeräten, Funkgeräten, Militärtechnik und im Fahrzeugbau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-40 °C | 150 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schutzschlauch
,
hellermann geflechtschlauch 100m
,
kabelschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
,
EMV-Schlauch
,
EMV-Schutzschlauch
,
EMV Schutzschläuche
,
Gewebeschlauch
,
Kabelgeflechtschlauch
,
Kabelschläuche
,
Kabelschutzgeflecht
,
Kunststoffgeflechtschlauch
,
Metallgeflechtschlauch
,
Metall-Geflechtschlauch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,335*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,22*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen