Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalteklammer 100x100 mm, PA6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthalteklammer 100x100 mm, PA6, schwarz
Drahthalteklammer 100x100 mm, PA6, schwarz
Drahthalteklammer 100x100 mm, PA6, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-181-10010
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10010
EAN/GTIN:
     4031026566917
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Installationskanal
Kabelkanal
  • Sichern Kabel und Leitungen vor dem Herausfallen, insbesondere bei vertikaler Verlegung
  • Werden auf einen einzelnen Steg des Kanals geklickt
  • Montagehöhe der Drahthalteklammer am Steg ist frei wählbar
  • Das Ein- und Ausführen von Kabeln in den Stegzwischenräumen ist möglich
  • Die Länge kann auf Kanalbreiten von 100 - 40 mm gekürzt werden (Sollbruchstelle), daher ist nur eine Klammergröße je Kanaltyp nötig
  • HTWD-NFWR für die Verdahtungskanalserie HTWD-PN sowie HTWD-HF (metrisch)
  • HTWD-WFWR für Verdrahtungskanalserie HTWD-PW

Die Drahthalteklammern HTWD-NFWR und HTWD-WFWR eignen sich hervorragend für die nachträgliche Sicherung von Kabeln in Verdrahtungskanälen. Die Drahthalteklammern einfach auf einen Kanalsteg klicken und die Kabel werden im Kanal gehalten, auch wenn der Deckel entfernt wird.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
ja
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, installationskanal, installationskanal höhe 100, Clip, Clip für Verdrahtungskanal, Drahthalteklemme, Drahthalter, Drahthaltesteg, Halteklammer, Halteklammer für Verdrahtungskanal, Halteklammern, Kabelhalter, Kabelschläuche, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4028*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4928*
€ 0,58643
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.