Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Kabelbahnabdeckung
>
Artikel
Deckel für Kabelkanal grau 50 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-181-30308
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
181-30308
EAN/GTIN:
4031026126753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnabdeckung
Leicht zu montieren und entfernen
Sicherer Halt
Eng anliegender Deckel und damit platzsparend
HelaDuct HTWD-PCOVM Verdrahtungskanal-Deckel sind passend für die metrischen HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanäle.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
,
Kabelrinnenabdeckung
,
Kabelrinnendeckel
,
kabelbahnen kunststoff
,
kabelbahn
,
hellermann tyton kabelrinnen
,
Deckel
,
Kabelschläuche
,
Verdrahtungskanaldeckel
,
Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,27*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3454* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,34*
€ 174,1446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,10*
€ 171,479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,79*
€ 165,1601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,29*
€ 162,1851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,27*
€ 139,5513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen