Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Hutschiene 35 x 7,5 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3)
Artikel-Nr.:
     C1197-181-47051
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47051
EAN/GTIN:
     4031026127064
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
  • Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715
  • DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS
  • Einfache Befestigung
  • Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt
  • Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz
  • Mit und ohne Bodenlochung erhältlich

Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.0 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kabelbahn feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Befestigung Verdrahtungskanal, Befestigung von Verdrahtungskanälen, C-Schiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschienen, Kabelführung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kanalbefestigung, Montageschiene, Montageschienen, Profilschiene, Profilschienen, Schiene, Schienen, Tragschienen, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,4344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.