Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, halogenfrei, grau
Artikel-Nr.:
     3517A-60767945
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-22580
EAN/GTIN:
     4031026565019
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • Exzellente Brandschutzeigenschaften nach UL94 und EN 45545-2
  • Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die persönliche oder materielle Sicherheit gestellt werden - zum Beispiel bei einem Brandfall, um Kabel zu führen und zu schützen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder öffentliche Gebäude.
Weitere Informationen:
Höhe:
80.0 mm
Breite:
25.0 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6.0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Kabelschläuche, Schaltanlagen-Kanal, Schaltschrank-Kanal, Schaltschrank-Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 25,15*
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,1185*
€ 25,3985*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 25,60*
20
pro Meter
€ 5,95*
ab € 21,59*
€ 25,88*
5 Tage
20
20
pro Meter
€ 69,00*
ab € 24,42*
€ 29,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 503,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.