Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x100 mm, halogenfrei, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-183-28010
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-28010
EAN/GTIN:
     4031026565088
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
  • Exzellente Brandschutzeigenschaften nach UL94 und EN 45545-2
  • Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die persönliche oder materielle Sicherheit gestellt werden - zum Beispiel bei einem Brandfall, um Kabel zu führen und zu schützen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder öffentliche Gebäude.
Weitere Informationen:
Höhe:
100.0 mm
Breite:
80.0 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6.0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal bxh 80x100, Kabelschläuche, Schaltanlagen-Kanal, Schaltschrank-Kanal, Schaltschrank-Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 28,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,21*
€ 401,2799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,69*
€ 400,6611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,64*
€ 388,7016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,28*
€ 372,8032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,00*
€ 336,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.