Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für HF-Kabelkanal grau 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel für HF-Kabelkanal grau 20 m
Deckel für HF-Kabelkanal grau 20 m
Deckel für HF-Kabelkanal grau 20 m
Artikel-Nr.:
     C1197-183-30609
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-30609
EAN/GTIN:
     4031026566658
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnabdeckung
  • Leicht zu montieren und entfernen
  • Sicherer Halt
  • Eng anliegender Deckel und damit platzsparend

HelaDuct HTWD-HFCOV Verdrahtungskanal-Deckel sind passend für die metrischen, halogenfreien HTWD-HF Verdrahtungskanäle.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 9,984* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,84*
€ 290,1696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,20*
€ 289,408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,39*
€ 283,6841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,36*
€ 275,3184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,68*
€ 237,6192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.