Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 120x60 mm, 2000 mm, PVC, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 120x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 120x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 120x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 120x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 120x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 120x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 120x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-184-10188
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     184-10188
EAN/GTIN:
     4031026567549
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte
  • Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem Kanalboden hervor
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Die HTWD-PN Verdrahtungskanäle sind daher auch mit Deckel engstehend zu montieren
  • Zusätzliche Haltenase ab einer Höhe von 80 mm, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Die HTWD-PN Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen verwendet und eignen sich sehr gut für Kabel mit kleinerem Querschnitt.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5558 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kabelkanäle, Kabelschläuche, Kanal, Kanäle, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,71008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Meter (ab € 13,29438* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,15008*
€ 309,5786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,19008*
€ 304,8662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,87008*
€ 300,9154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,29008*
€ 285,9452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,71008*
€ 253,125
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 125,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.