Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 100x75 mm, 2000 mm, PVC, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 100x75 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 100x75 mm, 2000 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-185-40398
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     185-40398
EAN/GTIN:
     4031026427850
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
  • Schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikaler Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
  • Zusätzliche Haltenase, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Die HelaDuctHTWD-DIN Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, um Kabel zu führen und zu schützen.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6063 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kabelschläuche, Kanal, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Meter (ab € 11,28125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,95008*
€ 261,7406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,13008*
€ 260,7648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,98*
€ 257,0162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,71008*
€ 243,605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,50*
€ 214,795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.