Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-20X20 PVC Grau
Artikel-Nr.:
     C1197-185-42020
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     185-42020
EAN/GTIN:
     4031026565293
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • Schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikaler Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
  • Zusätzliche Haltenase, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Die HelaDuct HTWD-PD (DIN Maße) Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, um Kabel zu führen und zu schützen.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Kabelschläuche, Schaltanlagen-Kanal, Schaltschrank-Kanal, Schaltschrank-Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,36064*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 64 Meter (ab € 2,52126* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,61024*
€ 232,77619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,34016*
€ 232,45479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,04032*
€ 228,52798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,75072*
€ 219,85336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,36064*
€ 192,01916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.