Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-75X100 PVC Grau
Artikel-Nr.:
     C1197-185-47510
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     185-47510
EAN/GTIN:
     4031026565255
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • Schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikaler Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
  • Zusätzliche Haltenase, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Die HelaDuct HTWD-PD (DIN Maße) Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, um Kabel zu führen und zu schützen.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, verdrahtungskanal, Kabelschläuche, Schaltanlagen-Kanal, Schaltschrank-Kanal, Schaltschrank-Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,15008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Meter (ab € 10,88438* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,96*
€ 252,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,81008*
€ 252,054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,81008*
€ 246,104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,69008*
€ 236,4412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,15008*
€ 207,2386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.