Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 3.2mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15867872
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60000
EAN/GTIN:
     4031026240794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • HP Befestigungsschellen aus Polyamid
  • Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
  • In diversen Größen erhältlich
  • Kann ohne Kabelbinder verwendet werden

Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie. Sie sorgen für eine Minimierung des Gesamtgewichts unter Beibehaltung einer starken Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbinder schwarz, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Kunststoffschelle, Rohrbefestigung, Schelle, Schlauchclip, Schlauchschelle, Snapper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0762*
€ 0,122*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07697*
€ 0,12307*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0776*
€ 0,1259*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0787*
€ 0,1265*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0803*
€ 0,1289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.