Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet einteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Artikel-Nr.:
     C1197-241-11819
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     241-11819
EAN/GTIN:
     4031026129839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
hellermann spreizniete
spreizniete
  • TY3P1 und TY8P1 (einteilig), mit integriertem Stift zum Eindrücken
  • TY8P2 (zweiteilig), mit Pilzkopfdesign zur besseren Montage

Spreiznieten können überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle Montage und ein geringes Gewicht Vorteile bieten, z. B. in der Serienfertigung und beim Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4.0 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Abdeckungen, Einschlagen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Pilzkopf, Schaltschrankbau, schraublos, Snapper, Spreiznieten, Stift
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05691*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0894*
€ 0,1064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07401*
€ 0,08807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05691*
€ 0,06772
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41564
ab € 70,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.