Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), braun, 10 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), braun, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), braun, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), braun, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), braun, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), braun, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), braun, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-300-30321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30321
EAN/GTIN:
     4031026133607
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm 10m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-Pack ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.50 mm
Länge:
10.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox, Dispenser, HIS2, HIS-2, HIS 2:1, HIS Pack, HIS-Pack, Kabelisolierung, Kleinrollen-Spenderbox, Mini-Rolle, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, Spenderbox
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.