Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 10 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-300-30323
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30323
EAN/GTIN:
     4031026133645
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-Pack ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.50 mm
Länge:
10.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox, Dispenser, HIS2, HIS-2, HIS 2:1, HIS Pack, HIS-Pack, Kabelisolierung, Kleinrollen-Spenderbox, Mini-Rolle, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, Spenderbox
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,105* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.