Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), braun, 5 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), braun, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), braun, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), braun, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), braun, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), braun, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), braun, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4147-M0463103
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-31901
EAN/GTIN:
     4031026134208
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-Pack ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.80 mm
Länge:
5.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox, Dispenser, HIS2, HIS-2, HIS 2:1, HIS Pack, HIS-Pack, Kabelisolierung, Kleinrollen-Spenderbox, Mini-Rolle, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, Spenderbox
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 16,11*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,7825*
€ 18,0425*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 19,32*
19 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,51*
€ 19,90*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,832* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 644,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.