Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 4:1 (32/8 mm), mit Innenkleber, ölresistent, schwarz, 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 4:1 (32/8 mm), mit Innenkleber, ölresistent, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (32/8 mm), mit Innenkleber, ölresistent, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (32/8 mm), mit Innenkleber, ölresistent, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (32/8 mm), mit Innenkleber, ölresistent, schwarz, 1,2 m
Artikel-Nr.:
     C1197-301-10014
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     301-10014
EAN/GTIN:
     4031026482187
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Standardwandiger Warmschrumpfschlauch mit sehr guter mechanischer Festigkeit
  • Verwendung eines speziellen thermoplastischen Innenklebers mit hervorragendem Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
  • Beständig gegen die typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten
  • Flammhemmend
  • Große Schrumpfrate 4:1

Der SA47-HT bietet hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion, besonders bei hohen Temperaturen. Zudem ist er resistent gegen die typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32.00 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.00 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.54 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 150 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, Dichtmasse, Dualschlauch, dünn, dünne Wand, flexibel, Hellermann, HellermannTyton, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Tyton, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch, wasserdicht, weich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.