Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), selbstverlöschend, blau, 50 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), selbstverlöschend, blau, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), selbstverlöschend, blau, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), selbstverlöschend, blau, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), selbstverlöschend, blau, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-305-12706
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-12706
EAN/GTIN:
     4031026141121
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann blau
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Schnell schrumpfend
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Länge:
50.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,9956*
€ 5,94476
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.