Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, weiß, 50 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, weiß, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, weiß, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, weiß, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, weiß, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-305-38109
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-38109
EAN/GTIN:
     4031026141909
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Schnell schrumpfend
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
50.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 15,1382* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 846,39*
€ 1.007,2041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 841,27*
€ 1.001,1113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 807,27*
€ 960,6513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 786,86*
€ 936,3634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 756,91*
€ 900,7229
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.