Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 25 m Rolle
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-305-91600
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
305-91600
EAN/GTIN:
4031026142388
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
Sehr gute Brandschutzeigenschaften
Beständig gegen Chemikalien
Schnell schrumpfend
Zulassung für Wehrtechnik
Große Vielfalt an Farben und Größen
Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.40 mm
Länge:
25.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
dünnwandiger Schrumpfschlauch
,
Kabelisolierung
,
Schrumpfschläuche
,
Schrumpfschlauch Polyolefin
,
wärmeschrumpfender Schlauch
,
Wärmeschrumpfschlauch
,
Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.880,4575*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 195,2183* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.111,74*
€ 6.082,9706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.081,17*
€ 6.046,5923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.929,3075*
€ 5.865,87593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.880,4575*
€ 5.807,74443
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen