Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), weiß, 15 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), weiß, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), weiß, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), weiß, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), weiß, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), weiß, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), weiß, 15 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-309-11029
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-11029
EAN/GTIN:
     4031026222400
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.40 mm
Länge:
15.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch weiss, schrumpfschlauch weiß, hellermanntyton schrumpfschlauch, CPX100, CPX 100, dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP301, GPP, HUS876, HUS 876, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, SFM, VFP876
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,15005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 36,5577* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 616,39005*
€ 733,50416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 606,96555*
€ 722,289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 582,7455*
€ 693,46715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,78555*
€ 672,0948
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 514,03005*
€ 611,69576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 502,15005*
€ 597,55856
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.