Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-309-15084
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-15084
EAN/GTIN:
     4031026222714
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.14 mm
Länge:
60.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPX100, CPX 100, dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP301, GPP, HUS876, HUS 876, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, SFM, VFP876
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,5204*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 13,9246* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 897,3864*
€ 1.067,88982
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 864,0702*
€ 1.028,24354
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 853,0602*
€ 1.015,14164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 809,34*
€ 963,1146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 793,2702*
€ 943,99154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 778,0902*
€ 925,92734
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 769,5204*
€ 915,72928
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.