Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4), transparent, 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4), transparent, 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     C1197-311-01279
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     311-01279
EAN/GTIN:
     4031026223810
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
  • Dünnwandig: leicht, platzsparend
  • Gute mechanische Festigkeit durch halbsteifes Material
  • Hochtransparent auch nach vollständiger Schrumpfung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen
  • Zulassung für Wehrtechnik

TK20 wird zur Isolierung und zum Schutz vor mechanischer und chemischer Beanspruchung, besonders bei hohen Temperaturen, verwendet. TK20 schützt auch Leitungsverbindungen und Lötstellen, sowie zerbrechliche Objekte, wie beispielsweise Glaskörper, Pipetten oder Leuchtstoffröhren.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.30 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 175 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch transparent hellermann, schrumpfschlauch transparent, hellermanntyton schrumpfschlauch, dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 375 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.