Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-315-51900
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     315-51900
EAN/GTIN:
     4031026224664
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Sehr niedrige Entwicklung giftiger Gase im Brandfall
  • Zulassung für Schienenfahrzeuge
  • Halogenfrei

TR27 wird dort eingesetzt, wo es besondere Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten gibt. Dies ist in Gebäuden und Verkehrsmitteln mit hohen Personenkonzentrationen, Sachwerten oder Sicherheitsanforderungen der Fall. Hierzu gehören zum Beispiel Schienenfahrzeuge, Tunnelanlagen, Krankenhäuser, Flughafengebäude, Schulen, Aufzugsanlagen etc.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.76 mm
Länge:
60.0 m
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, OHXL, Schrumpfschläuche, weich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,79*
€ 19,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,56*
€ 19,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,52*
€ 18,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,03*
€ 16,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,66*
€ 16,26
pro Meter
ab 60 Meter
€ 11,95167*
€ 14,22249
pro Meter
ab 120 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
ab 900 Meter
€ 10,83*
€ 12,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.