Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm) , schwarz, 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm) , schwarz, 25 m
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm) , schwarz, 25 m
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm) , schwarz, 25 m
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm) , schwarz, 25 m
Artikel-Nr.:
     C1197-330-00950
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     330-00950
EAN/GTIN:
     4031026146294
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Standardwandig (zwischen dünn- und mittelwandig)
  • Hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen
  • Hochbeständig gegen Treib- und Schmierstoffe
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Zulassung für Wehrtechnik

Viton-E ist durch die exzellente mechanische und chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen, bestens geeignet für den Einsatz im Motorsport und generell im Motorraum von Fahrzeugen. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften bei extremer Belastung ist der Schrumpfschlauch vielseitig einsetzbar, z.B. auch in der Luftfahrt und Wehrtechnik.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
25.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 200 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abriebschutz, Isolation, Kabelisolierung, Kabelkonfektion, Klapperschutz, Muffen, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, umschrumpfen, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,8125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 44,1925* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.215,3025*
€ 1.446,20998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.201,0025*
€ 1.429,19298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.159,3825*
€ 1.379,66518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.132,1925*
€ 1.347,30908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.104,8125*
€ 1.314,72688
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.