Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm) , schwarz, 15 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm) , schwarz, 15 m
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm) , schwarz, 15 m
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm) , schwarz, 15 m
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm) , schwarz, 15 m
Artikel-Nr.:
     C1197-330-03810
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     330-03810
EAN/GTIN:
     4031026146379
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Standardwandig (zwischen dünn- und mittelwandig)
  • Hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen
  • Hochbeständig gegen Treib- und Schmierstoffe
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Zulassung für Wehrtechnik

Viton-E ist durch die exzellente mechanische und chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen, bestens geeignet für den Einsatz im Motorsport und generell im Motorraum von Fahrzeugen. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften bei extremer Belastung ist der Schrumpfschlauch vielseitig einsetzbar, z.B. auch in der Luftfahrt und Wehrtechnik.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
2.40 mm
Länge:
15.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 200 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abriebschutz, Isolation, Kabelisolierung, Kabelkonfektion, Klapperschutz, Muffen, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, umschrumpfen, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 196,20067*
€ 233,4788
pro Meter
ab 30 Meter
€ 194,52067*
€ 231,4796
pro Meter
ab 75 Meter
€ 188,30*
€ 224,08
pro Meter
ab 150 Meter
€ 185,98*
€ 221,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 185,61*
€ 220,88
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.