Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 30 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), transparent, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-333-30303
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30303
EAN/GTIN:
     4031026226569
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Transparent auch nach vollständiger Schrumpfung
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Schützt Kennzeichnungen optimal
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Halogenfrei

TF34 ist optimal zum Schutz von Kennzeichnungen geeignet und bleibt selbst nach vollständiger Schrumpfung durchsichtig. Die möglichen mechanischen und chemischen Beschädigungen an den Kennzeichnungen werden verhindert und die Kennzeichnung bleibt länger lesbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.50 mm
Länge:
30.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 90 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.