Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), grün, 30 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), grün, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), grün, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-333-31205
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-31205
EAN/GTIN:
     4031026226828
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF31 findet dort Verwendung, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Er kann zur Isolierung und Ummantelung von Kabeln und Leitungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.85 mm
Länge:
30.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP333, FP 333, HFT333, HFT 333, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,46*
€ 16,02
pro Meter
ab 3 Meter
€ 13,31*
€ 15,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,72*
€ 13,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,97*
€ 13,05
pro Meter
ab 30 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.