Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (76/38 mm), dieselresistent, schwarz, 15 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76/38 mm), dieselresistent, schwarz, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76/38 mm), dieselresistent, schwarz, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76/38 mm), dieselresistent, schwarz, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76/38 mm), dieselresistent, schwarz, 15 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76/38 mm), dieselresistent, schwarz, 15 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-342-20090
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     342-20090
EAN/GTIN:
     4031026432663
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
  • Standardwandig: höhere mechanische Festigkeit als dünnwandig, flexibler als mittelwandig
  • Hochflexibel auch bei extremen Minustemperaturen
  • Gut geieignet für bewegliche Anwendungen
  • Sehr gute mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Das gummiartige Material bietet einen hohen Reibungskoeffizient
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit, insbesondere Treibstoff, Öl und Seewasser

SE28 ist durch die sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen bestens geeignet für den Einsatz im Motorsport und generell im Motorraum von Fahrzeugen. Eben diese Eigenschaften und die Beständigkeit und Elastizität bei extremen Minustemperaturen sind ebenso ideal für Luftfahrt- und Wehrtechnik.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Halogenfrei:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Dieselresistent-Warmschrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,56005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 61,37067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.016,82*
€ 1.210,0158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.007,3901*
€ 1.198,79422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 972,94005*
€ 1.157,79866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 941,0001*
€ 1.119,79012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 920,56005*
€ 1.095,46646
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.