Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-422-60202
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-60202
EAN/GTIN:
     5022660467974
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60.1 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
207.2 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20.0 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Flachprofil, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 48,4289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,34*
€ 319,3246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,41*
€ 314,6479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,55*
€ 299,3445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,33*
€ 291,9427
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 233,66*
€ 278,0554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,32*
€ 264,5608
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.