Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-422-60302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-60302
EAN/GTIN:
     4031026312750
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
99.8 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
33.2 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
294.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
54.8 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
33.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Flachprofil, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,8755*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 67,1751* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 394,02*
€ 468,8838
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 391,15*
€ 465,4685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,70*
€ 447,083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 352,7855*
€ 419,81475
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 351,39*
€ 418,1541
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 335,8755*
€ 399,69185
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.