Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharz-Parallelabzweigmuffe-Hausanschluss PAH-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharz-Parallelabzweigmuffe-Hausanschluss PAH-2
Gießharz-Parallelabzweigmuffe-Hausanschluss PAH-2
Gießharz-Parallelabzweigmuffe-Hausanschluss PAH-2
Artikel-Nr.:
     C1197-435-00183
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00183
EAN/GTIN:
     4031026631325
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Gießharz
Silikonelastomer
  • Schlagfeste, transparente Formschale
  • Kompakte Abmessungen
  • Längs- und querwasserdicht
  • SF-System
  • Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
  • Sofort betriebsbereit
  • Für alle Abzweigklemmringe geeignet

Die Parallelabzweiggarnitur PAH ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggarnitur. Geeignet als Einzelabzweigung mit handelsüblichen Abzweigklemmringen. Für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYM. Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Abzweiggarnitur für Hausanschlüsse, für Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Typ:
Parallelabzweig
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6 mm² | 70 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
35 mm² | 150 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
15 mm | 33 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
27 mm | 49 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: gießharzmuffen, Elektroinstallationsmaterial, Gießharzbeutel, Isolierharz, Kabelharz, Kabelmuffen aus Gießharz, Parallelabzweiggarnitur, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,46* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.