Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmuffe 3x1,5 - 4x10mm², 3x1,5 - 4x2,5mm² (Relifix 410 Abzweigmuffe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelmuffe 3x1,5 - 4x10mm², 3x1,5 - 4x2,5mm² (Relifix 410 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 4x10mm², 3x1,5 - 4x2,5mm² (Relifix 410 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 4x10mm², 3x1,5 - 4x2,5mm² (Relifix 410 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 4x10mm², 3x1,5 - 4x2,5mm² (Relifix 410 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 4x10mm², 3x1,5 - 4x2,5mm² (Relifix 410 Abzweigmuffe)
Artikel-Nr.:
     C1197-435-00652
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00652
EAN/GTIN:
     4250596414309
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
hellermann tyton kabelmuffe
kabelmuffe
  • Formschale: einteilig, farbig, wiederöffenbar, schlagfest, flammhemmend
  • Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend, kennzeichnungsfrei
  • Mischen entfällt, einfachste Montage
  • Unbegrenzt lagerfähig
  • System geprüft nach EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393)
  • IPX8 getestet

RELICON Relifix Gel Technologie bietet mehrere Vorteile. Es ist schnell und einfach zu installieren. Die Formschalen sind mit einem Filmscharnier versehen und aus dickwandigem, zähem und schlagfestem Polypropylen (PP) hergestellt. Das Relicon Gel in den Schalen isoliert und verschließt den gesamten Anschluss, wenn das Gelenk geschlossen ist. Je nach Anschlusstyp kann Relifix als universelle Durchgangs- oder Abzweigverbindung eingesetzt werden. Es eignet sich für die Verbindung von polymeren Kabeln und Drähten aus PVC, XLPE, PE, EPR etc. Anwendung: In Niederspannungs-elektrischen Netzen als Durchgangs- und / oder Abzweigverbindung, z.B. Unterirdischen, unterirdischen, im Freien-, Innen- und Verdrahtungskanälen.
Weitere Informationen:
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 mm² | 10 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
9 mm | 16 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 mm | 20 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gelkabelgarnitur, Gel-Kabelgarnitur, Gel-Muffe, Gelmuffen, Gel-Muffen, Kabelmuffen aus Gel, Relicon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.