| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-435-00655 Herst.-Nr.: 435-00655 EAN/GTIN: 4250596414606 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Formschale: einteilig, farbig, wiederöffenbar, schlagfest, flammhemmend
- Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend, kennzeichnungsfrei
- Mischen entfällt, einfachste Montage
- UV und Wetter resistent
- Unbegrenzt lagerfähig
- Mit Verbinderblock
- Montagefertig
- System geprüft nach EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393)
- IPX8 getestet
Die Geltechnologie von RELICON bietet besondere Vorteile. Sie ist einfach und schnell zu montieren. Die mit einem Filmscharnier verbundenen Formschalen sind aus schlagfestem Polypropylen (PP). Das RELICON Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung. Relifix ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggarnitur. Abhängig vom Klemmen-Typ kann sie für Verbindungen und Einzelabzweigungen benutzt werden. Sie wird verwendet mit Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY, NYM und H05. Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Verbindungsgarnitur für beispielsweise die Außenbeleuchtung oder als Durchgangsgarnitur zur Kabelreparatur. In Installationskanälen und Innenräumen, im Erdreich, im Freien und im Wasser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Durchgangsabzweig | Ausführung: | Gel | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 6 mm² | 16 mm² | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 9 mm | 22 mm | Bergbauzulassung: | nein | Geeignet für: | N(A)YY |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 6qmm, Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gelkabelgarnitur, Gel-Kabelgarnitur, Gel-Muffe, Gelmuffen, Gel-Muffen, Kabelmuffen aus Gel, Relicon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |