Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmuffe 3x6 - 5x6mm², 3x2,5 - 5x6mm² (Relifix V506Y Abzweigmuffe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelmuffe 3x6 - 5x6mm², 3x2,5 - 5x6mm² (Relifix V506Y Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x6 - 5x6mm², 3x2,5 - 5x6mm² (Relifix V506Y Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x6 - 5x6mm², 3x2,5 - 5x6mm² (Relifix V506Y Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x6 - 5x6mm², 3x2,5 - 5x6mm² (Relifix V506Y Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x6 - 5x6mm², 3x2,5 - 5x6mm² (Relifix V506Y Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x6 - 5x6mm², 3x2,5 - 5x6mm² (Relifix V506Y Abzweigmuffe)
Artikel-Nr.:
     C1197-435-00658
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00658
EAN/GTIN:
     4250596414644
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
Kabelmuffe
hellermann tyton kabelmuffe
  • Formschale: einteilig, farbig, wiederöffenbar, schlagfest, flammhemmend
  • Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend, kennzeichnungsfrei
  • Mischen entfällt, einfachste Montage
  • Unbegrenzt lagerfähig
  • Mit Verbinderblock
  • Montagefertig
  • System geprüft nach EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393)
  • IPX8 getestet

RELICON Relifix Gel Technologie bietet mehrere Vorteile. Es ist schnell und einfach zu installieren. Die Formschalen sind mit einem Filmscharnier versehen und aus dickwandigem, zähem und schlagfestem Polypropylen (PP) hergestellt. Das Relicon Gel in den Schalen isoliert und verschließt den gesamten Anschluss, wenn das Gelenk geschlossen ist. Je nach Anschlusstyp kann Relifix als universelle Durchgangs- oder Abzweigverbindung eingesetzt werden. Es eignet sich für die Verbindung von polymeren Kabeln und Drähten aus PVC, XLPE, PE, EPR etc. Anwendung: In Niederspannungs-elektrischen Netzen als Durchgangs- und / oder Abzweigverbindung, z.B. Unterirdischen, unterirdischen, im Freien-, Innen- und Verdrahtungskanälen.
Weitere Informationen:
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 mm² | 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
9 mm | 20 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 mm | 20 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 5g2,5, Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gelkabelgarnitur, Gel-Kabelgarnitur, Gel-Muffe, Gelmuffen, Gel-Muffen, Kabelmuffen aus Gel, Relicon
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.